ドゥマール フレキシパン 20取 レモン型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25714676 品番REF1529
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フランス製シリコン+グラスファイバーから生まれたフレキシブルで万能な型。
それがフレキシパンです。オーブンから冷凍庫まで。
全てのお菓子作りに対応します。取り出しが簡単!
上質のシリコンを使っているので、油なしでも焦げ付きません。
冷凍したお菓子の場合は押し出すだけで外れます。
優れた耐久性!
2,500回以上の焼成に耐え、保管の際にもさび付いたりすることがありません。
洗浄が簡単。
焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗って乾燥させればOK。
従来の型よりも衛生的です。

寸法(幅W×奥行D)(mm)465×390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(出来上がり寸法)84×55×33 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 使用可能温度範囲+250〜-40まで 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 TKG品番9-1105-1301 TKG品番(2017)6-0983-1901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする