タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ハロウィン フェイススタンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25714694
品番
1755
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
スタンプ台にセットするだけで簡単顔付け。手軽に、いつもの型でハロウィン仕様に。
材質
スタンプ台/メタクリル樹脂、パーツ/ABS樹脂、収納ケース/PET
セット内容
パーツ、スタンプ台、収納ケース
直径(Φmm)
スタンプ台:70
種類
ベーシック
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1122-0701
TKG品番(2017)
6-1000-1501