タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ハロウィン ステンシルセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25714703
品番
1977
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
焼き上がったクッキーにステンシルでユニークな顔付け!
ステンシルは洗って何度でも使えます。
材質
ステンシル/ポリプロピレン、抜型/18-8ステンレス
セット内容
ステンシル6枚、抜型2個(丸型・菊型)
種類
ベーシック
寸法(Φ×mm)
丸型:83×32、菊型:77×31、ステンシル:100×120
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1122-0901
TKG品番(2017)
6-1000-1701