Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ヴァイカン エッジブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25715787
品番
7040
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハンドル別売り
色
グリーン
長さ(mm)
毛:40
縦(mm)
160
横(mm)
225
接続サイズ(mm)
35
TKG品番
9-1297-1004
TKG品番(2017)
6-1163-1404
商品説明動画
エッジブラシ使用例
参考になった