武蔵エンジニアリング
武蔵エンジニアリングの 接着剤
武蔵エンジニアリングの エポキシ系接着剤
武蔵エンジニアリングの ガン/ミキシングノズル
ソフトニードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
注文コード
25716357
品番
PPN-15G
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
しなやかで張りのあるニードル部が、ワークの損傷を防ぎ不良率を低減
特に狭ピッチ間への塗布に威力を発揮
嫌気性液体材料の塗布にも対応。
用途
シリンジの先端に取り付けるニードル
トラスコ品番
784-3950
材質
針:ポリプロピレン、針元:ポリプロピレン
針長(mm)
35.9
外径(mm)
1.83
危険物の類別
非危険物
内径(mm)
1.37