- JB メラミンホテルパン TKG 25717424 - JB メラミンホテルパン TKG 25717424 - JB メラミンホテルパン TKG 25717424

JB メラミンホテルパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25717424 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

抜群のスタック性でチップの心配もほとんどありません。陶器と比べ料理が冷めにくい樹脂製のホテルパンです。

容量(L)0.95 サイズ1/6 高さ(mm)65 間口W×奥行D(mm)176×162 耐冷温度(℃)100 TKG品番9-1603-0213 TKG品番(2017)6-1432-1413
注意
※樹脂製ですので、オーブンでは使用できません。※KINGO角チェーフィングにもご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする