TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
ブッフェウォーマー 雅 1/2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25717625
品番
PA10756J
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
材質
本体/ステンレススチール木枠/スプルス
電源(V)
100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
390×330×80
消費電力(W)
300
天板寸法(mm)
(幅×奥行)325×265
温度調節範囲(℃)
40〜90
TKG品番
9-1615-0401
TKG品番(2017)
6-1459-0401
注意
※和ブッフェウォーマーは調理済みの出来上がった料理を保温する物でIH調理器のように食材を調理することは出来ません。
※長時間(30分以上)の空焚きはしないで下さい。故障の原因になります。
※加熱中に濡れたタオル等で本体を拭いたり掃除しないで下さい。必ず電源を切ってから行ってください。