宴 スクエアベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25718036 品番 033-2-6
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

和食の舞台つくり 漆黒で落ち着いた雰囲気の「宴シリーズ」旬の味
・季節感を提供する和食料理の演出に!!

材質ビーチウッド 高さ(mm)300 奥行(mm)300 間口(mm)300 段数6段 TKG品番9-1708-0103 TKG品番(2017)6-1532-0603

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする