清水食器
清水食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
清水食器の グラス・食器・カトラリー
清水食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
宴 スクエアベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25718045
品番
033-2-9
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
和食の舞台つくり 漆黒で落ち着いた雰囲気の「宴シリーズ」旬の味
・季節感を提供する和食料理の演出に!!
材質
ビーチウッド
高さ(mm)
460
奥行(mm)
230
間口(mm)
230
段数
9段
TKG品番
9-1708-0104
TKG品番(2017)
6-1532-0604