清水食器
清水食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
清水食器の グラス・食器・カトラリー
清水食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
宴 スクエアライザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25718054
品番
038-1S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ビーチウッド
寸法(mm)
80
高さ(mm)
80
奥行(mm)
80
間口(mm)
80
TKG品番
9-1708-0201
TKG品番(2017)
6-1532-0701