清水食器
清水食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
清水食器の グラス・食器・カトラリー
清水食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
宴 スクエアライザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25718063
品番
038-1M
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質
ビーチウッド
寸法(mm)
150
高さ(mm)
150
奥行(mm)
80
間口(mm)
80
TKG品番
9-1708-0202
TKG品番(2017)
6-1532-0702