宴 スクエアライザー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25718079 品番 038-1L
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
材質ビーチウッド 寸法(mm)200 高さ(mm)200 奥行(mm)80 間口(mm)80 TKG品番9-1708-0203 TKG品番(2017)6-1532-0703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする