TKG-PRO ステーキナイフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25718639 品番-
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

至高の切れ味、究極の長切れを追求。ステンレス製で最新の加工技術が施されており、錆びにくく衛生的です。一本、一本丁寧に仕上げられており、デザイン性にも優れた美しいフォルムのナイフ&フォークです。刃先はモリブデンバナジウム鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した切れ味抜群のステーキナイフです。

食器の種類洋食器 種別ステーキナイフ 全長(mm)240 材質(刃)モリブデンバナジウム鋼 材質(ハンドル)18-8ステンレス(最中柄) TKG品番9-1870-0101 TKG品番(2017)6-1663-1601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする