1036-08 オス45°エルボ メスシート YOKOHAMA(横浜ゴム) 25719480

 

1036-08 オス45°エルボ メスシート YOKOHAMA(横浜ゴム) 25719480
1036-08 オス45°エルボ メスシート YOKOHAMA(横浜ゴム) 25719480

オス45°エルボ メスシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25719480品番1036-08
参考基準価格(税別)¥868販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。

用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。トラスコ品番160-6980材質スチールタイプメスシート寸法A(mm)27寸法B(mm)26ねじ径T1R1/2ねじ径T2G1/2
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする