No92424 リビーTRインフィニウム ピッチャー リビー 25720608

リビーTRインフィニウム ピッチャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25720608品番No92424
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

プールサイド、アウトドア、テラスダイニングなどグラスの耐久性が重視されるお客様向けに。軽さも特徴なのでピッチャーなど、容量が大きいものは宴会などにもご使用いただけます。環境ホルモンのBPAを含まない素材です。ガラスのような透明度で衝撃に強いリビートライタンシリーズ

容量(mL)1600寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×230口径(Φmm)123耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20TKG品番9-2207-2201TKG品番(2017)6-2000-2301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする