6500G-J1S080-FF ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K) 日本バルカー 25721266 6500G-J1S080-FF ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K) 日本バルカー 25721266

ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25721266 品番 6500G-J1S080-FF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。
水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。

用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。 トラスコ品番251-2835 材質非石綿繊維、ゴムバインダー 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)90×134 使用温度範囲(℃)-50〜183 規格JIS規格品 呼び径(B)3 使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります) 呼び径(A)80 ボルト穴中心径(C)(Φmm)150 ボルト穴数8個 ボルト穴径(Φmm)19 印刷文字 外径(mm)185 色調ブルー 内径(mm)90
注意
※100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする