フジモリ産業
フジモリ産業の フレキシブルホース・ダクトホース
フジモリ産業の ダクトホース・ダクト管
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” ハゼニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25723129
品番
FADM-NP-150
参考基準価格(税別)
¥1,658
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
通常品ニップルの紐を最小限に縮小しているため断熱材被覆箇所に隙間ができず、フジエアダクトの延長接続に最適です。
用途
厨房の排気用ダクトに。
トラスコ品番
206-7750
材質
亜鉛めっき鋼板
幅(mm)
190
厚さ(mm)
鋼鈑:0.6
長さ(m)
0.122
呼び径(mm)
150
呼称
ハゼニップル
外径(mm)
150
内径(mm)
148