フジモリ産業
フジモリ産業の フレキシブルホース・ダクトホース
フジモリ産業の ダクトホース・ダクト管
傾斜パイプ(樹脂) PBTフリー傾斜パイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25723156
品番
PBT-FR100
参考基準価格(税別)
¥2,864
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パイプに2%の傾斜が付いているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。
用途
外壁貫通スリーブに。
トラスコ品番
206-7759
材質
PBT樹脂
幅(mm)
170
厚さ(mm)
鋼鈑:2.5
長さ(m)
0.24
呼び径(mm)
100
呼称
PBTフリー傾斜パイプ100Φ
内径(mm)
100