フジモリ産業
フジモリ産業の フレキシブルホース・ダクトホース
フジモリ産業の ダクトホース・ダクト管
傾斜パイプ(樹脂) PBTフリー傾斜パイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25723165
品番
PBT-FR150
参考基準価格(税別)
¥4,678
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パイプに2%の傾斜が付いているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。
用途
外壁貫通スリーブに。
トラスコ品番
206-7760
幅(mm)
200
厚さ(mm)
鋼鈑:2.5
長さ(m)
0.24
呼び径(mm)
150
呼称
PBTフリー傾斜パイプ150Φ
内径(mm)
150