JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
プロフィアテラヴィタイプバンパー用フォグランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
25724677
品番
502409
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製4t〜大型のプロフィアテラヴィタイプバンパー、スペースレンジャータイプバンパーのオプション品です。
左右区別
左右
色
クリアー
定格電圧(V)
24
用途
ボディパーツ
適合
【適合バンパー】510451/510452/510453
光源
24V25Wイエロー
ランプ
(フォグ)24V・25W イエローバルブ付
注意
※純正バンパー取付不可