LED16 ハイパワー2WAY用分岐ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25724738 品番 502662
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ用の電源分岐ソケットです。
LEDテールとノーマル電球の同時使用が可能になります。
球切れ警告灯の点灯防止やハイフラ防止キットが不要となります。
バルブの明るさも加わり視認性もアップ!

材質本体/スチール プラグ、ソケット/スチール タイプダブル球用 口金BAY15D LED使用数(個)16
注意
※本製品に取付けできるノーマルバルブは、シングル用BA15S S25/ダブル用BAY15D S25です。これ以外のバルブは取付けできません。また、本製品1個に対して複数のノーマルバルブの使用は発熱、火災の原因となり大変危険です。絶対におやめください。
車載コンピューター等で電圧管理されている車両には使用できない場合があります。予めご了承ください。
本製品は車検非対応となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする