JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LEDタイプマーカーランプ
LED40 サイドマーカーランプ アンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25724747
品番
502682
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。
暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので
ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
レンズ色
アンバー
色
アンバー
材質
本体/ABS。レンズ/PC
定格電圧(V)
24
消費電力(mA)
明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90
ボルト穴径(Φmm)
10
サイズ(mm)
175×130×32
取付穴ピッチ(mm)
130