525141 LEDトレーラーテール丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725158 525141 LEDトレーラーテール丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725158 525141 LEDトレーラーテール丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725158 525141 LEDトレーラーテール丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725158

LEDトレーラーテール丸型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25725158 品番 525141
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

トレーラーテールがLED仕様で新登場。点灯イメージ動画をご確認ください。

定格電圧(V)24 タイプ大型 定格電流(mA)スモール約55mA、ブレーキ約90mA、ウィンカー 約55mA 直径(mm)155 用途外装パーツ 仕様大型トレーラー用 厚さ(mm)29.5
注意
※テール1個(単体)のみの商品です。ブラケット(ステー)は付属しません。
※リレー機能はございません。
※ハイフラ防止キットが別途必要となります。
※球切れ警告灯が点灯する場合がございます。
※取付用ボルトは付属されておりません。別途お買い求めください。

商品説明動画

525141 525151 点灯動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25725149
2025-05-25
用途:
トレーラーヘッドのテールランプ
その他業種

光量もアクションも申し分なく、メッキカバーの劣化もさほど早くないので、メンテは不要です。配線の裏、表の赤レンズと白土台の防水処置をちゃんとすれば長持ちします。取り付け位置によって劣化速度は変わります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする