JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
トレーラーテールランプ 丸型 電球式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25725219
品番
525582
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トレーラーテール ランプ丸型 電球式
色
レッド
定格電圧(V)
24
用途
外装パーツ
付属品
24V21W/5Wクリアーダブル球
仕様
ダブル球仕様
材質
レンズ/アクリル、ベース/スチール、レンズ固定バネ/ステンレス
寸法(mm)
Φ145×50
光源
24V21W/5Wクリアーダブル球
注意
※熱量の高いバルブの仕様は、レンズ破損の原因となりますのでおやめください。