526964 LED14 ユニバーサルランプ SD-6002 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725273 526964 LED14 ユニバーサルランプ SD-6002 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725273

LED14 ユニバーサルランプ SD-6002

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25725273 品番 526964
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

配線方法によりフラッシュ点滅、常時点灯(フラッシュタイプ)/明るい点灯、暗い点灯(明るい/暗いタイプ)が選択できます。
(明るい/暗いタイプ)は、暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますのでポジション/ウインカー的な使用が可能です。

定格電圧(V)12/24共用 クリアー/ホワイト 材質レンズ/プラスチック、本体/ABS、ステー/スチール ねじピッチ(mm)Φ9 定格電流(mA)DC24V 60、DC12V 120 サイズ(mm)122×105×47mm LED使用数(個)14
注意
※完全防水ではありません。
※点灯/赤線、点滅/青線。同時に配線した場合は点滅が優先されます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25725273
2020-07-01
用途:
トラックのバックランプ
その他業種

ずっと探してました。
トラック用品店に行く時間が無いので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする