曜日別特売
528724 BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725474

 

528724 BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725474
528724 BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725474
528724 BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725474
528724 BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725474

BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05

(5件のレビュー)
取扱い終了
LED色ホワイト
内容量1個注文コード25725474品番528724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280

3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!

LED色ホワイト口金BA9S定格電圧(V)24寸法(mm)Φ11×28定格電流(mA)約55
注意
※口金サイズにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25725474
2025-05-22
用途: 17スパグレ室内ランプ
運輸・通信業

マップランプ?に使ってます。
4年目にして時々点かなくなり始めました。

対象商品 : 25725474
2021-02-27
用途: 一般整備

以前、安物を買ってみたら数回の使用で点灯しなくなったため此方の商品を買ってみました。
長持ちすることを期待しています。

対象商品 : 25725474
2020-02-05
用途: 冷蔵冷凍車の荷室の照明をLED可
運輸・通信業

純正品は熱を持つため LEDに変更しました。
めちゃくちゃ明るくないですけど 熱もたないので
取り付けました。従来品も稼働しているので、
長時間可能なら リピートあるかも

1が参考にしています
対象商品 : 25725456
2019-08-24
用途: 建設機械の水温計に使用
有限会社高砂カッター

機械のメーターに使用です。
このタイプのLED電球は市販品が少なくとても助かります。
2球取り付けしましたが無事点灯しました。
後は耐久性が問題になりますが、安価なので期待はしていません。
ですが、高耐久であれば凄く嬉しいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25725456
2018-11-12
用途: 部品交換。球切れ交換。
サービス業

従来は電球色だったのですがLEDで派手な色を探していたらこのLED電球を見つけました。光量は期待以上に多めで満足です。今回の交換は派手さを主目的にしているので七色に変化するか調色調光できるBAS9タイプのLED電球があれば理想的です。今後発売される事を期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする