529584 LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725544 529584 LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725544 529584 LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725544 529584 LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725544

LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25725544 品番 529584
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,298

LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!
3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!

LED色ホワイト 口金BA15S 定格電圧(V)24 寸法(mm)25×49Φ 定格電流(mA)110
注意
※口金サイズにご注意ください。
※ホワイト色、電球色のバルブをウィンカー・ブレーキに使う場合はクリアレンズを使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
バスのステップ灯に!
運輸・通信業

バスのステップ灯をledにしようと思い、ほかの商品と比べて何個か試してみたのですがハイパワーというだけあって、一番明るく照らしてくれて満足しています!

対象商品:
25725544
2022-08-26
用途:
卓上ライトの改造
教育・研究機関

電圧設定が若干低かったせいもあるが、予想よりも暗くなってしまった。
性能の記載が、もう少し詳しいと選択しやすいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする