曜日別特売
SET1613-20-CY フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ) 25725904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)16
内径(mm)13
色クリアイエロー
全長(m)20
内容量1巻注文コード25725904品番SET1613-20-CY
参考基準価格(税別)¥93,600販売価格(税込)¥70,728
販売価格(税別)
¥64,298

配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
広範囲な使用温度範囲です。

用途
半導体製造装置に。
食品製造装置に。
医療・化学分野に。
トラスコ品番
249-3237
材質
FEP(フッ素樹脂)
色
クリアイエロー
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
0.7
使用温度範囲(℃)
-65~200(凍結なきこと)
最小曲げ半径(mm)
94
適合流体
空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
外径(mm)
16
内径(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする