JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/クリアー 共用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25725964
品番
525690
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
真ん中がクリアー色のタイプです。点灯イメージ動画をご確認ください。
色
レッド/クリアー
定格電圧(V)
12/24
用途
外装パーツ
仕様
ブレーキ/スモール、バックランプ仕様
適合
JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696
寸法(mm)
Φ102×奥行42.5
LED色
レッド/クリアー
定格電流(mA)
24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
注意
※ハイフラ防止キットが別途必要となります。
※球切れ警告灯が点灯する場合がございます。予めご了承下さい。
商品説明動画
525690 スモール/バック
参考になった