アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の エポキシ系接着剤
アルテコ(ALTECO)の 2液タイプ
”マゼラン390 専用ガン H293JPM”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25726139
品番
H293JPM
参考基準価格(税別)
¥63,998
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
主剤と硬化剤を2:1で押し出せるマゼラン390専用ガンです。
修理対応可能です。
用途
マゼラン390の使用に。
適合
450ml用
トラスコ品番
249-3682
適合機種
450ml用
セット内容
本体×1、取扱説明書
材質
金属など
長さ(mm)
370
幅(mm)
115
高さ(mm)
190
危険物の類別
非危険物
対応カートリッジ
マゼラン390
注意
※本品業務用パーツである為、一般消費者向けの取扱説明などが表記されておりません。
※接着剤、専用ノズルは別売です。