アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の エポキシ系接着剤
アルテコ(ALTECO)の 2液タイプ
”マゼラン390 専用ミキシングノズル MCHー10-18T”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
25726200
品番
MCH-10-18T(TR)
参考基準価格(税別)
¥8,932
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
計量や混合の手間を無くすマゼラン390専用ノズルです。
気泡を噛ますことなく塗布/充填まで可能です。
用途
マゼラン390の混合、使用に。
適合
マゼラン390用
トラスコ品番
255-9230
適合機種
マゼラン390用
セット内容
本体×10本(PP袋)
適合本体
H293JPM(450ml用)
材質
ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
218
タイプ
使い捨て
危険物の類別
非危険物
入数
10枚
対応カートリッジ
マゼラン390
注意
※本品業務用パーツである為、取扱説明書等が表記・同梱されておりません。
※接着剤、専用ガンは別売です。