LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25726305 品番591103
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。

用途電装パーツ 定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
注意
※本製品はリレーのみです。マーカーは付属いたしません。

商品説明動画

591103 LEDマーカー用フラッシュリレー 12V/24V
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25726305
2022-04-24
用途:
3色灯(表示灯)クレーン車の安全表示灯
マックトレードサービス 様

3色灯(表示灯)クレーン車の安全表示灯をLED化したいと思い。
3色表示灯を(LED)オークションで落札し点灯用の表示灯の各ライトを3連点滅できるように買いました、見事に各ライト点滅に成功しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする