JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
A-1バスマーカーランプ ブラックリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25727495
品番
632801
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 ブラックリング。プラスチックレンズ。
色
蛍光イエロー
定格電圧(V)
DC24
用途
24V サイドマーカーランプ
付属品
24V12Wバルブ
ねじピッチ(mm)
60
ボルト径寸法(Φmm)
5
外径×高さH(Φmm×mm)
89.5×78
材質(レンズ)
PC
材質(パッキン)
シリコーン
材質(ボルト)
ステンレス
材質(ナット)
ステンレス
材質(ソケット)
スチール
材質(リング)
ABS
取扱説明書:
配線方法(例)(0.4MB)
注意
※水抜き穴を下にしてお取り付けください。