634983 S-80マーカー用LEDベース 24V 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25727678 634983 S-80マーカー用LEDベース 24V 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25727678

S-80マーカー用LEDベース 24V 単品

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色グリーン 注文コード25727678 品番634983
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は光源色5種類から選べます 他の種類を見る

角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。

光源色グリーン 定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)約30 消費電力(W)約0.7 付属品パッキン(1mm厚) 材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC 幅(mm)82.5 厚さ(mm)12 高さ(mm)42.5 ねじピッチ(mm)70 規格AWG22 コード長さ(mm)約150 防塵防水性能IP67
取扱説明書:取扱説明書(0.2MB)
注意
※こちらの商品はベースのみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25727705
2021-12-26
用途:
トラックマーカー

LEDなら玉切れ起こりにくいかと思ったら半年で切れた、他電球はまだ切れていない残念。

対象商品:
25727705
2022-01-27
用途:
トラックマーカー

去年5月末に買ったのにもう球切れ、電球の方が長持ちしている、約半年でアウト

2022-01-19
用途:
トラックマーカー

同じく半年くらいで切れた、電球の方はまだ切れていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする