曜日別特売
634990 S-80マーカー用LEDベース 24V 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25727705

※かぶせるレンズは付属していません。

634990 S-80マーカー用LEDベース 24V 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25727705
634990 S-80マーカー用LEDベース 24V 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25727705

S-80マーカー用LEDベース 24V 単品

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光源色電球色
内容量1個注文コード25727705品番634990
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。

光源色電球色定格電圧(V)DC24定格電流(mA)約30消費電力(W)約0.7付属品パッキン(1mm厚)材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC幅(mm)82.5厚さ(mm)12高さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70規格AWG22コード長さ(mm)約150防塵防水性能IP67
取扱説明書:取扱説明書(0.2MB)
注意
※こちらの商品はベースのみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25727705
2021-12-26
用途: トラックマーカー

LEDなら玉切れ起こりにくいかと思ったら半年で切れた、他電球はまだ切れていない残念。

対象商品 : 25727705
2022-01-27
用途: トラックマーカー

去年5月末に買ったのにもう球切れ、電球の方が長持ちしている、約半年でアウト

2022-01-19
用途: トラックマーカー

同じく半年くらいで切れた、電球の方はまだ切れていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする