スイッチパネル 単品

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25727906 品番 691231
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

トグルスイッチなどを固定、取付するためのパネルです。

用途内装パーツ 仕様取付ビス付 種別1穴 材質/仕上スチール/ブラック塗装
注意
※取付の際は手袋などをして手を保護して行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25727924
2026-03-26
用途:
スイッチパネル
TOGA販売課 様 (その他業種)

エーモンのトグルスイッチに使用しました。
サイズがぴったりで、出っ張りに
スイッチの凹みを入れれば、振動とかでも
動きません!

対象商品:
25727906
2019-09-27
用途:
貨物車のホーン追加
その他業種

社外品のラッパ型ホーンの取り付けで使用しました。
非常に良い感じです。

対象商品:
25727915
2019-01-15
用途:
スイッチ、ヒューズ、パイロットランプ取り付け
カスタムショップ舞太郎 様

表裏面塗装されていて見た目も貧弱でなく良いです。もう少し板厚があれば申し分ありませんが。

対象商品:
25727915
2024-08-07
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

16パイの穴が空いたのがほしいです。なかなかないんで

対象商品:
25727915
2019-04-17
用途:
車両内のスイッチ追加用

塗装が割と簡単に剥がれてしまいます。フチでの切り傷には要注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする