FLC-200 ”フジライナー” フジモリ産業 25727907 FLC-200 ”フジライナー” フジモリ産業 25727907

”フジライナー”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25727907 品番 FLC-200
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

円筒状に成型し200Lドラム缶へスムーズにセットできる内装袋です。

用途200Lドラム缶の内装用。 トラスコ品番321-8184 材質本体材質:PE 厚さ(mm)0.24 高さ(mm)870 タイプクローズ・キャップ付 直径(mm)570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする