フジモリ産業
フジモリ産業の フレキシブルホース・ダクトホース
フジモリ産業の ダクトホース・ダクト管
空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25727925
品番
FPS-90-150N
参考基準価格(税別)
¥3,656
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。
当製品は0.67Rです。
用途
一般空調用。
厨房排気用。
トラスコ品番
321-8186
材質
亜鉛めっき鋼板
長さ(mm)
0.16×0.16
タイプ
―
呼び径(mm)
150
外径(mm)
148
内径(mm)
146.8