フジモリ産業
フジモリ産業の フレキシブルホース・ダクトホース
フジモリ産業の ダクトホース・ダクト管
L型ダクトカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25727950
品番
FCM-L-01
参考基準価格(税別)
¥10,570
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
住宅における厨房排気ダクト用「防火・断熱材」です。
狭小部になるレンジフード上の省スペース化を実現します。
用途
住宅向けレンジフードに付属されるL形ダクトの断熱用。
トラスコ品番
321-8187
材質
アルミガラスクロス、特殊グラスウール
高さ外寸(mm)
222
外寸法・奥行(mm)
204
外寸法・間口(mm)
220
有効内寸法・間口(mm)
176
有効内寸法・奥行(mm)
160
有効内寸法・高さ(mm)
200