LEDソフトモールNEO

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 LED色ホワイト 定格電圧(V)DC12 注文コード25727958 品番530944
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品はLED色・定格電圧など38種類から選べます 他の種類を見る

防水機能を強化してリニューアル!
ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。

LED色ホワイト 長さ(mm)300 定格電圧(V)DC12 仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 定格電流(mA)約190 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
注意
※​​​​​​​本製品はカットして使用することはできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25727958 530944 61523203 530944 LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ) LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ) 1本 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25728107
2023-01-18
用途:
トラックグリルのデイライト
吉岡製作所 様

非常に明るくて大変満足しております。他社製品は安価ですが、1年で切れました。
寿命が長いと助かります。

対象商品:
25727933
2021-12-23
用途:
バイクカスタム
飲食業

私が使っているのをみて友達に頼まれ購入。ショップでは取り寄せのカラーもモノタロウでは直ぐに購入出来るのでビックリしていましたよって。

対象商品:
25727933
2021-11-17
用途:
バイクカスタム
飲食業

いい具合の明るさで気に入りました。
更にカスタムする為、二回目の購入です。

対象商品:
25728073
2020-10-02
用途:
愛車のカスタム

明るさもちょうどよく良い感じでカスタムできました。

対象商品:
25728064
2020-09-13
用途:
トラックに装着
ファクトリーアム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品の感想は良いと思います。本当は違う色が良かったがすぐに間に合う物が無かったのが残念

2018-09-17
用途:
トラック
運輸・通信業

トラックの室内につけましたが明るくてとても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする