工事用安全ルーフ灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25728074 品番NY9256-1BT
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

工事用車両(維持指定以外)のルーフに取り付け高速道路上で走行し、工事規制手前で全灯させ、一般車両や工事関係者に注意喚起を行う警告灯です。
発光色は青色で点灯パターンは全灯(点灯)のみです。
電源は車両シガーソケットから取り、DC12〜24V対応のワイド電源です。
本体底面にあるマグネットで車両ルーフに取り付けします。
シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。
最大光度255cdで300cd以下の製品です。

トラスコ品番336-0097 長さ(mm)185 幅(mm)142 高さ(mm)130 奥行(mm)142 電源コード(m)3.6 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする