画像準備中

増設ブロック 出力増設用

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数0点 入出力点数(点)8 注文コード25761147 品番FX2N-8EYR-S-ES/U
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は入力点数・入出力点数など15種類から選べます 他の種類を見る
適合シーケンサ- プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) ユニット種別出力増設ブロック 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)- 質量(kg)0.2 出力仕様2A/1点(8A/4点) AC240V DC30V 出力点数8点 出力方式リレー出力 接続形状- 電源仕様基本、増設ユニットから内部給電 入出力点数(点)8 入力仕様- 耐電圧AC1500V 1分間(全端子一括とアース端子間) 入力点数0点 保存温度(℃)-20〜70 使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと 使用周囲温度(℃)0〜55 耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p ノイズ幅1μs 周期30〜100Hzのノイズシミュレータによる 絶縁抵抗DC500V メガーにて5MΩ以上(全端子一括とアース端子間) 使用高度2000m以下 接地D種接地(強電系との共通接地は不可) 耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX・Y・Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)35〜85%RH(結露しないこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34711555
2017-06-12
用途:
冷却水循環装置故障時
個人のお客様

安く、納期が速かったため、早期復旧が出来ました。
ありがとうございました。

対象商品:
09497257
2016-07-06
用途:
水処理装置
ニューコントロールシステム有限会社 様 (製造業)

日常的に使用しているので特になし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする