三菱電機
三菱電機の 通信(制御機器)
三菱電機の ネットワーク機器
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台)
商品レビューを投稿する
83日以内出荷
返品不可
83日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25761427
品番
NZ2GF2B1-32T
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
出力点数
32点
定格負荷電圧(V)
DC12/24
最大負荷電流(A)
0.5
外部接続
1線式
出力形式
トランジスタ(シンクタイプ)