質量(kg)約0.25
消費電力(W)-
定格電圧(V)入力:DC24(外部電源から給電、または外部電源から給電)、DC5(シーケンサ内部から給電)、出力:DC24(シーケンサ内部から給電)、DC5(シーケンサ内部から給電)
適合ユニット型式FX5U CPUユニット、FX5UC CPUユニット
定格周波数(Hz)-
出力点数8点
入力点数8点
消費電流(mA)100(DC5V内部)、125[85](DC24V内部)[入力回路に、外部電源を使用した場合の消費電流です(入力回路電流は含まない)]
突入電流(A)-
ヒューズ-
電圧許容範囲(V)-
入力形式シンク/ソース
電源容量(mA)-
許容瞬時停電時間(ms)-
出力形式トランジスタ/ソース