RELIABLE エナメルシューズ A-4306

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25768427 品番A-4306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軽くてオシャレ作業靴から普段履きにも最適。
スポーティーなデザインです。
エナメルの4本ラインスニーカー。

形状ローカット 甲被タイプひもタイプ サイズ(cm)26 機能軽作業用 ブラック/ホワイト 材質(アッパー)合成皮革・合成繊維 種類作業靴 材質(ソール)合成ゴム 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25768418
2023-11-04
用途:
倉庫の安全靴等に
その他業種

多少汚れがついていましたが…内側外側ともに思っていた感じの見た目ではありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする