鈴木産業
鈴木産業の 作業用スニーカー/シューズ
RELIABLE エナメルシューズ A-4306
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
25768436
品番
A-4306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてオシャレ作業靴から普段履きにも最適。
スポーティーなデザインです。
エナメルの4本ラインスニーカー。
形状
ローカット
甲被タイプ
ひもタイプ
サイズ(cm)
26.5
機能
軽作業用
色
ブラック/ホワイト
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
種類
作業靴
材質(ソール)
合成ゴム
靴タイプ
スニーカー