快適作業靴サスケ LC-112

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25768804 品番 LC-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

脇にゴムがついており脱ぎ履ぎが楽。
足にフィット。
アメ底の為すべりにくい。
底部分にスポンジ入りで接地時の衝撃を緩和。

甲被タイプスリッポンタイプ サイズ(cm)24 コン 材質(アッパー)綿 形状ローカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約200g(26.1cm片足重量) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25768856
2022-11-07
用途:
屋内作業の上履き
建設業・工事業

履いてみたところ両足ともに足の甲の外側が痛かった。
何故だろうと思い靴の内側を見たらゴムの部分が裏側に張り付けてあるだけ。
この貼ってあるゴムの形が四角でこれのカドが足の甲に当たるのが痛みの原因。
カドを無くして丸い形にするだけでかなり改善すると思う。
安いとはいえ履けないものを2足も買ってしまいかなりトホホ状態。
かかとを踏んでスリッパ履きすれば痛くないけどこれじゃ靴の意味ないね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする