快適作業靴サスケマジック WS-320

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25768883 品番 WS-320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マジックテープ付で着脱が容易です。
撥水加工
抗菌防臭加工

ネイビ- 靴タイプスニーカー 甲被タイプマジックタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)綿 サイズS 種類作業靴 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約300g(26.0cm片足重量) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする