鈴木産業
鈴木産業の 作業用スニーカー/シューズ
快適作業靴サスケマジック WS-320
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25768899
品番
WS-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
マジックテープ付で着脱が容易です。
撥水加工
抗菌防臭加工
色
ネイビ-
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
マジックタイプ
形状
ローカット
材質(アッパー)
綿
サイズ
M
種類
作業靴
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約300g(26.0cm片足重量)
RoHS指令(10物質対応)
対応