鈴木産業
鈴木産業の 作業用スニーカー/シューズ
快適作業靴サスケマジック WS-320
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
L
注文コード
25768908
品番
WS-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープ付で着脱が容易です。
撥水加工
抗菌防臭加工
色
ネイビ-
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
マジックタイプ
形状
ローカット
材質(アッパー)
綿
サイズ
L
種類
作業靴
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約300g(26.0cm片足重量)
RoHS指令(10物質対応)
対応